Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Phasenwender ProTOP 32A 5p 400V 6h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Phasenwender ProTOP 32A 5p 400V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 3322

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394215530

Sonepar Artikelnummer

120136104

Hersteller Artikelnummer

AM 3322

Hersteller Typ

AM 3322

Hersteller Artikel Nr.:

AM 3322

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Phasenwender:

Ja

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Knickschutztülle

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.300 kg

Phasenwender ProTOP 32A 5p 6h 400V IP44 Schraubanschlusstechnik Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschieber Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung