Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE Steckdose 16A 3p 50-250V 3h IP 44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE Steckdose 16A 3p 50-250V 3h IP 44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 3214

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - > 50-250 V DC grau

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394018186

Sonepar Artikelnummer

120498789

Hersteller Artikelnummer

AM 3214

Hersteller Typ

AM 3214

Hersteller Artikel Nr.:

AM 3214

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

> 50-250 V DC grau

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsspannung:

50 .. 250 V

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Flanschmaß vertikal:

74 mm

Bohrlochabstand vertikal:

47 mm

Flanschmaß horizontal:

62 mm

Bohrlochabstand horizontal:

47 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.132 kg

16A3P 3H>50-250V DC Anbaudose TA IP 44