Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Steckdose 16A 5p 50-500V 10h4 IP44 300-500Hz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Steckdose 16A 5p 50-500V 10h4 IP44 300-500Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 2199

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 2 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394013808

Sonepar Artikelnummer

120498735

Hersteller Artikelnummer

AM 2199

Hersteller Typ

AM 2199

Hersteller Artikel Nr.:

AM 2199

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.256 kg

16A5P 2H>50V>300-500Hz Wanddose IP 44