Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Steckdose 32A 3p 12h IP67 nach Trenntrafo

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Steckdose 32A 3p 12h IP67 nach Trenntrafo

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 9354

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo

  • Uhrzeit-Stellung - 12 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394281160

Sonepar Artikelnummer

120587766

Hersteller Artikelnummer

AM 9354

Hersteller Typ

AM 9354

Hersteller Artikel Nr.:

AM 9354

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

nach Trenntrafo

Uhrzeit-Stellung:

12 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

7030

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.510 kg

32A3P 12h Nach TR Wanddose IP67 mit 2-Punkt Außenbefestigung