MENNEKES - Cee-Steckdose Abgesichert 125A 5P 400V 6H IP67 Soft Contakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 5046A
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schalter - ohne Ein-/Ausschalter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394023593
Sonepar Artikelnummer
120080598
Hersteller Artikelnummer
AM 5046A
Hersteller Typ
AM 5046A
Hersteller Artikel Nr.:
AM 5046A
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schalter:
ohne Ein-/Ausschalter
Ausführung des Schalters:
Hilfskontakte
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Mit FI-Schutzschalter:
Nein
Leerplätze auf Tragschiene:
Nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Absicherung:
gemischt
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
5.870 kg


