Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Steckdose abgesichert 16A 3p 230V 6h IP44 mit FI 0,03A

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Steckdose abgesichert 16A 3p 230V 6h IP44 mit FI 0,03A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 7125

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394130079

Sonepar Artikelnummer

120587738

Hersteller Artikelnummer

AM 7125

Hersteller Typ

AM 7125

Hersteller Artikel Nr.:

AM 7125

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

Hilfskontakte

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

gemischt

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.075 kg

16A3P 6H230V Wanddose IP 44 FI-Schalter 25A2P IFN 0,03A