Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE- Steckdose abgesichert 32A 5p 400V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE- Steckdose abgesichert 32A 5p 400V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 7147

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - ohne Ein-/Ausschalter

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394100799

Sonepar Artikelnummer

120498800

Hersteller Artikelnummer

AM 7147

Hersteller Typ

AM 7147

Hersteller Artikel Nr.:

AM 7147

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

ohne Ein-/Ausschalter

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

Automat

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.542 kg

32A5P 6H400V Wanddose IP 67 mit LS-Schalter 32A3P K