Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Steckdose Abschaltbar 63A 3P 230V 6H IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Steckdose Abschaltbar 63A 3P 230V 6H IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 6571

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394032021

Sonepar Artikelnummer

120021396

Hersteller Artikelnummer

AM 6571

Hersteller Typ

AM 6571

Hersteller Artikel Nr.:

AM 6571

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

gemischt

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.328 kg

63A3P 6H230V Wanddose DUO IP 44 mit Rahmenklemme und X-CONTACT