Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Steckdose abschaltbar 63A 4p 400V 6h IP67 + Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Steckdose abschaltbar 63A 4p 400V 6h IP67 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 7250

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394140382

Sonepar Artikelnummer

120498805

Hersteller Artikelnummer

AM 7250

Hersteller Typ

AM 7250

Hersteller Artikel Nr.:

AM 7250

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Ausführung des Schalters:

Sonderschalter

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

gemischt

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

4.412 kg

63A4P 6H400V Wanddose DUO IP 67 mit Rahmenklemme und X-CONTACT FI-Schalter 63A4P IFN 0,03A