Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Steckdose Hw/Vn 32A 7P 500V 7H IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Steckdose Hw/Vn 32A 7P 500V 7H IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1040

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 7

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394006930

Sonepar Artikelnummer

120021000

Hersteller Artikelnummer

AM 1040

Hersteller Typ

AM 1040

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1040

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

7

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.451 kg

32A7P 7H500V Wanddose IP 44 HW/VN