Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Cee-Steckdosenleiste 1xSSTD 1X16/3 1X16/5 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Cee-Steckdosenleiste 1xSSTD 1X16/3 1X16/5 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 95471

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394091325

Sonepar Artikelnummer

120021499

Hersteller Artikelnummer

AM 95471

Hersteller Typ

AM 95471

Hersteller Artikel Nr.:

AM 95471

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

A

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

410 mm

Breite:

110 mm

Tiefe:

100 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.530 kg

MENNEKES Steckdosen-Leiste anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 PA-Gehäuse 408x97x60 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Betätigungsklappe auf Oberteil Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 3p 230V Pos.03 1 SCHUKO-Steckdose 16A 2p+E 230V Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) für 1 Leitung bis 5 x 2,5 mm² mit innenliegender Zugentlastung 1 Aufhängebügel (lose)