MENNEKES - CEE-Steckdosenleiste 3x32/5 IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 96407
Absicherung - ohne
CEE-Steckdose - 32 A - 3x32A5p400V
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394092216
Sonepar Artikelnummer
120498900
Hersteller Artikelnummer
AM 96407
Hersteller Typ
AM 96407
Hersteller Artikel Nr.:
AM 96407
Absicherung:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
3x32A5p400V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Steckdosen-Leiste anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 PA-Gehäuse 401x97x63 mm (LxBxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung: Pos.01 3 CEE-Steckdosen 32A 5p 400V Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 25 verschlossen 1 M 25 mit Verschraubung (beigelegt) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm² mit innenliegender Zugentlastungsschelle 1 Aufhängebügel (lose)


