Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker 32A 3p 230V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker 32A 3p 230V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24760

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260714

Sonepar Artikelnummer

120498759

Hersteller Artikelnummer

AM 24760

Hersteller Typ

AM 24760

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24760

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

5007

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.353 kg

Stecker AM-TOP R 32A 3p 6h 230V IP67 Schraubanschlusstechnik vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger einteiliges Gehäuse mit Schutzkappe bronzegrün (ähnl. RAL 6031) (Form CP) nach Verteidigungsgerätenorm VG 96 919 CP 042 5935-12-320-6783