Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker 32A 3p 50V 4h 100-200Hz, vern. Kontakte

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker 32A 3p 50V 4h 100-200Hz, vern. Kontakte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 23597

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394044505

Sonepar Artikelnummer

120498744

Hersteller Artikelnummer

AM 23597

Hersteller Typ

AM 23597

Hersteller Artikel Nr.:

AM 23597

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP44

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.174 kg

Stecker 32A 3p 4h 20-25V 40-50V 100-200 Hz IP44 Schraubanschlusstechnik vernickelte Kontakte mit Kabelverschraubung