MENNEKES - CEE-Stecker HW/VN PowerTop Xtra 125A 3p 110V 4h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13215
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394240846
Sonepar Artikelnummer
120498644
Hersteller Artikelnummer
AM 13215
Hersteller Typ
AM 13215
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13215
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
gelb
RAL-Nummer:
1021
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.400 kg


