Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 125A 3p 230V 6h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 125A 3p 230V 6h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13216

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394240853

Sonepar Artikelnummer

120498645

Hersteller Artikelnummer

AM 13216

Hersteller Typ

AM 13216

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13216

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

5007

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

vernickelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.400 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 125A 3p 6h 230V IP67 vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger Rahmenklemmen gummierte Griffflächen Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung mit Pilotkontakt