Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 3p 110V 4h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 3p 110V 4h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13101

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238492

Sonepar Artikelnummer

120498637

Hersteller Artikelnummer

AM 13101

Hersteller Typ

AM 13101

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13101

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1021

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.860 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 63A 3p 4h 110V IP54 vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger Rahmenklemmen gummierte Griffflächen Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung mit Pilotkontakt