Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 4p 50-500V 10h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 4p 50-500V 10h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13208

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238782

Sonepar Artikelnummer

120498642

Hersteller Artikelnummer

AM 13208

Hersteller Typ

AM 13208

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13208

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.820 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 63A 4p 10h 50-500V 100-300 Hz IP67 vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger Rahmenklemmen gummierte Griffflächen Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung mit Pilotkontakt