Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 4p 600-690V 5h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra 63A 4p 600-690V 5h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 13136

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Uhrzeit-Stellung - 5 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394238614

Sonepar Artikelnummer

120498639

Hersteller Artikelnummer

AM 13136

Hersteller Typ

AM 13136

Hersteller Artikel Nr.:

AM 13136

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Schutzart (IP):

IP54

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

60 A

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.700 kg

Stecker PowerTOP Xtra R 63A 4p 5h 600-690V IP54 vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger Rahmenklemmen gummierte Griffflächen Gehäuse mit Gewindeverschluss und Sicherungsschiebern gummierte Verschraubung mit integrierter Zugentlastung und Dichtung mit Pilotkontakt