MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra HW/VN 125A 4p 500V 7h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13220
IEC-Stromstärke - 125 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394240891
Sonepar Artikelnummer
120498649
Hersteller Artikelnummer
AM 13220
Hersteller Typ
AM 13220
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13220
IEC-Stromstärke:
125 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Kennfarbe:
schwarz
RAL-Nummer:
9005
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
1.400 kg


