MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra HW/VN 63A 3p 230V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13102
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394238508
Sonepar Artikelnummer
120498638
Hersteller Artikelnummer
AM 13102
Hersteller Typ
AM 13102
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13102
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Schutzart (IP):
IP54
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5007
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
vernickelt
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.682 kg


