MENNEKES - CEE-Stecker PowerTOP Xtra HW/VN 63A 5p >50V 2h >300-500Hz IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 13214
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung - 2 h
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394238645
Sonepar Artikelnummer
120498643
Hersteller Artikelnummer
AM 13214
Hersteller Typ
AM 13214
Hersteller Artikel Nr.:
AM 13214
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (> 300-500 Hz) grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Schutzart (IP):
IP67
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
6010
Phasenwender:
Nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Kontaktmaterial:
CuZn
Militärausführung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.886 kg


