Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Stecker TM 16A 5p 440V 11h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Stecker TM 16A 5p 440V 11h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 24672

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 11 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394260691

Sonepar Artikelnummer

120498751

Hersteller Artikelnummer

AM 24672

Hersteller Typ

AM 24672

Hersteller Artikel Nr.:

AM 24672

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

400-440 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

11 h

Schutzart (IP):

IP67

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

5007

Phasenwender:

Nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.261 kg

Stecker AM-TOP R 16A 5p 11h 440-460V 60 Hz IP67 Schraubanschlusstechnik vernickelte Kontakte hochwärmebeständiger Kontaktträger einteiliges Gehäuse mit Schutzkappe bronzegrün (ähnl. RAL 6031) (Form CP) nach Verteidigungsgerätenorm VG 96 919 CP 003