Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecke 32A 3p 20-50V 4h IP44 100-200Hz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecke 32A 3p 20-50V 4h IP44 100-200Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1978

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 20 .. 25 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394012986

Sonepar Artikelnummer

120021215

Hersteller Artikelnummer

AM 1978

Hersteller Typ

AM 1978

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1978

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün

Bemessungsspannung:

20 .. 25 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

30 A

Bemessungsfrequenz:

40 .. 50 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.166 kg

32A3P 4H50V100-200Hz Wandstecker IP 44