Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 125A 4p 500V 7h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 125A 4p 500V 7h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 365

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Bemessungsspannung - 499 .. 500 V

  • Polzahl - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394002673

Sonepar Artikelnummer

120020855

Hersteller Artikelnummer

AM 365

Hersteller Typ

AM 365

Hersteller Artikel Nr.:

AM 365

IEC-Stromstärke:

125 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Bemessungsspannung:

499 .. 500 V

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.061 kg

125A4P 7H500V Wandstecker IP 67