Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 2p 40-50V 10h IP44DC

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 2p 40-50V 10h IP44DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1959

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - < 50 V DC grau

  • Polzahl - 2

  • Uhrzeit-Stellung - 10 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394012832

Sonepar Artikelnummer

120021210

Hersteller Artikelnummer

AM 1959

Hersteller Typ

AM 1959

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1959

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

< 50 V DC grau

Polzahl:

2

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

grau

RAL-Nummer:

4001

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.137 kg

16A2P10H50V DC Wandstecker IP 44