Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 110V 4h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 110V 4h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 331

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Bemessungsspannung - 109 .. 110 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394002352

Sonepar Artikelnummer

120020825

Hersteller Artikelnummer

AM 331

Hersteller Typ

AM 331

Hersteller Artikel Nr.:

AM 331

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Bemessungsspannung:

109 .. 110 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

3013

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.148 kg

16A3P 4H110V Wandstecker IP 44