Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 3p 230V 6h IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 21184

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Bemessungsspannung - 229 .. 230 V

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394040101

Sonepar Artikelnummer

120498731

Hersteller Artikelnummer

AM 21184

Hersteller Typ

AM 21184

Hersteller Artikel Nr.:

AM 21184

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Bemessungsspannung:

229 .. 230 V

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

blau

RAL-Nummer:

3013

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.150 kg

16A3P 6H230V Wandstecker IP 44 mit Schutzstopfen an Kette