Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 400V 6h IP44 m.Schutzkappe

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 5p 400V 6h IP44 m.Schutzkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 23806

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Bemessungsspannung - 399 .. 400 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394044819

Sonepar Artikelnummer

120498746

Hersteller Artikelnummer

AM 23806

Hersteller Typ

AM 23806

Hersteller Artikel Nr.:

AM 23806

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Bemessungsspannung:

399 .. 400 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsfrequenz:

50 .. 60 Hz

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.268 kg

16A5P 6H400V Wandstecker IP 44 HW/VN mit Schutzstopfen an Kette