Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 5p >50-500V 2h IP44 >300-500Hz

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 16A 5p >50-500V 2h IP44 >300-500Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 2400

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (> 300-500 Hz) grün

  • Bemessungsspannung - 50 .. 500 V

  • Polzahl - 5

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394014829

Sonepar Artikelnummer

120021243

Hersteller Artikelnummer

AM 2400

Hersteller Typ

AM 2400

Hersteller Artikel Nr.:

AM 2400

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (> 300-500 Hz) grün

Bemessungsspannung:

50 .. 500 V

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Bemessungsfrequenz:

300 .. 500 Hz

Kennfarbe:

grün

RAL-Nummer:

6010

Schutzart (IP):

IP44

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

Nein

Steckrichtung:

rechtwinklig

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.246 kg

16A5P 2H>50V>300-500Hz Wandstecker IP 44