Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 50-500V 1h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandgerätestecker 32A 5p 50-500V 1h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 8109264

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394298878

Sonepar Artikelnummer

121250796

Hersteller Artikelnummer

AM 8109264

Hersteller Typ

AM8109264

Hersteller Artikel Nr.:

AM 8109264

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP67

CEE-Steckdose - 16 A:

ohne

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

Zuleitung mit Stecker

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

220 mm

Breite:

120 mm

Tiefe:

210 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

1.000 kg

MENNEKES Wandgerätestecker anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 67 Gehäuse: 1 AMAPLAST-Gehäuse 170x118 mm (BxH) elektrograu RAL 7035 Bestückung/Absicherung: 1 CEE-Anbaugerätestecker 32A 5p 1h >50V (IP 67) -inkl. Schutzkappe- Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 32 oben (geschlossen) 1 M 32 unten (offen) Klemme für 1 Leitung bis 5 x 10 mm²