Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandsteckdose 125A 5p 400V 6h IP67 mit Pilotkontakt

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandsteckdose 125A 5p 400V 6h IP67 mit Pilotkontakt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 143P

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394159681

Sonepar Artikelnummer

120498680

Hersteller Artikelnummer

AM 143P

Hersteller Typ

AM 143P

Hersteller Artikel Nr.:

AM 143P

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

100 A

Kennfarbe:

rot

RAL-Nummer:

3013

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuZn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.102 kg

125A5P 6H400V Wanddose IP 67 mit Pilot und X-CONTACT Gerät darf ausschließlich mit elektrischer Verriegelung über Pilotkontakt betrieben werden!