Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CEE-Wandsteckdose TwinContact 16A 3p 110V 4h IP67

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CEE-Wandsteckdose TwinContact 16A 3p 110V 4h IP67

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 9104

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394280316

Sonepar Artikelnummer

120587743

Hersteller Artikelnummer

AM 9104

Hersteller Typ

AM 9104

Hersteller Artikel Nr.:

AM 9104

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Schutzart (IP):

IP67

Montageart:

Aufputz

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Kennfarbe:

gelb

RAL-Nummer:

1021

Gehäusefarbe:

weiß

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Abschließbar:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.319 kg

16A3P 4h110V Wanddose TwinContact IP67 schraubenlose Anschlusstechnik, für Durchgangsverdrahtung geeignet mit 2-Punkt Außenbefestigung