Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CombiTOWER Edelst. blank m. Tür 1043x254x415mm, mit Tür, f. Amaxx 5

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CombiTOWER Edelst. blank m. Tür 1043x254x415mm, mit Tür, f. Amaxx 5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 15740

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394240259

Sonepar Artikelnummer

120311900

Hersteller Artikelnummer

AM 15740

Hersteller Typ

AM 15740

Hersteller Artikel Nr.:

AM 15740

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

26.000 kg

MENNEKES CombiTOWER AMAXX ''Material Edelstahl 1.4301'' mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 650 x 225mm Edelstahl blank inkl. Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage