Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - CombiTOWER Edelst. gelb m. Tür 1043x254x415mm,mit Tür, f. Amaxx 2,3,4

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - CombiTOWER Edelst. gelb m. Tür 1043x254x415mm,mit Tür, f. Amaxx 2,3,4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 15681

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394226413

Sonepar Artikelnummer

120153360

Hersteller Artikelnummer

AM 15681

Hersteller Typ

AM 15681

Hersteller Artikel Nr.:

AM 15681

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

26.110 kg

MENNEKES CombiTOWER AMAXX ''Material Edelstahl 1.4301'' mit abschließbarer Fronttür für Kombinationsgehäusegrösse 260 x 225 mm 390 x 225 mm 520 x 225 mm signalgelb, RAL 1003 inkl. Befestigungsmaterial zur Kombinationsmontage