MENNEKES - Datenmodul BTR E-DAT Modul 8(8) Buchse Cat.6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 41455
Aufputzmontage - Nein
Steckverbindertyp - 2x RJ45 8(4)
Kategorie - 6
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394257301
Sonepar Artikelnummer
120498792
Hersteller Artikelnummer
AM 41455
Hersteller Typ
AM 41455
Hersteller Artikel Nr.:
AM 41455
Aufputzmontage:
Nein
Steckverbindertyp:
2x RJ45 8(4)
Kategorie:
6
Farbe:
grau
Auslassrichtung:
unten
Schutzart (IP):
IP44
Unterputzmontage:
Nein
Kanaleinbau:
Nein
Bodentank/Unterflurmontage:
Nein
Befestigungsart:
schrauben
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Mit Buchsen/Kupplungen:
Ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
7035
Anschlussart:
LSA
Buchsen geschirmt:
Nein
Gehäuse geschirmt:
Nein
Separater Erdungsanschluss:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Kompatibel mit Abdeckungen von Drittanbietern:
Ja
Separate Kabelzugentlastung:
Ja
Montageart Schirmanschluss:
ohne
Mit Staubschutz:
Nein
Mit Abschlusswiderstand:
Nein
Mechanische Codierung:
Nein
Farbcodierung:
Nein
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
20 mm
Gerätetiefe:
40 mm
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.028 kg


