Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Doppelbox mit Twincontact 1X16A 5P 400V 6H IP44 und 1xSchuko

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Doppelbox mit Twincontact 1X16A 5P 400V 6H IP44 und 1xSchuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 1649

  • Absicherung - sonstige

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art des Netzanschlusses - CEE 16 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4015394212218

Sonepar Artikelnummer

120146662

Hersteller Artikelnummer

AM 1649

Hersteller Typ

AM 1649

Hersteller Artikel Nr.:

AM 1649

Absicherung:

sonstige

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art des Netzanschlusses:

CEE 16 A

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

ohne

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

1

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Anzahl der Leitungsschutzschalter:

0

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

1 Leitung (Stichleitung)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

150 mm

Breite:

82 mm

Tiefe:

140 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.375 kg

16A5P 6H400V Wanddose IP 44 mit 16A2P+E 230V SCHUKO-Steckdose DOPPELBOX mit TwinContact