Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Druckluft-Anschluß 13mm NW.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Druckluft-Anschluß 13mm NW.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 41441

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394102755

Sonepar Artikelnummer

120080584

Hersteller Artikelnummer

AM 41441

Hersteller Typ

AM 41441

Hersteller Artikel Nr.:

AM 41441

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.250 kg

Druckluftanschluss NW 13 mm für DELTA - BOX