Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Druckluftanschluss Schnellkupplung 1/4

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Druckluftanschluss Schnellkupplung 1/4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 18430

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394201533

Sonepar Artikelnummer

120498728

Hersteller Artikelnummer

AM 18430

Hersteller Typ

AM 18430

Hersteller Artikel Nr.:

AM 18430

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84812090

Gewicht:

0.135 kg

Druckluftanschluß 1/4 Zoll für die Montage an SUPPORTER Typ 18429 bestehend aus: 1 Messing - Schnellkupplung 1/4 Zoll 1 Messing Winkelstück 90°, innen/außen 1/4 Zoll 1 Gewindetülle 1/4 Zoll für 9mm Schlauch 1 PVC Dichtung 1/4 Zoll im Verpackungsbeutel