Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Druckluftschnellverschluss 13mm für Airkraft und 3Kraft

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Druckluftschnellverschluss 13mm für Airkraft und 3Kraft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 208621

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Geeignet für - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394194569

Sonepar Artikelnummer

120129790

Hersteller Artikelnummer

AM 208621

Hersteller Typ

AM 208621

Hersteller Artikel Nr.:

AM 208621

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Geeignet für:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.045 kg

Druckluftschnellverschluss NW 13 mm