Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - DUO Wanddose abschaltbar 16A 3P 6h 230V IP44

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - DUO Wanddose abschaltbar 16A 3P 6h 230V IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 5601306G

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394299158

Sonepar Artikelnummer

121250708

Hersteller Artikelnummer

AM 5601306G

Hersteller Typ

AM5601306G

Hersteller Artikel Nr.:

AM 5601306G

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht):

20 A

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

Nein

Leerplätze auf Tragschiene:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung:

Unterteil und Oberteil

Absicherung:

gemischt

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

1.290 kg

MENNEKES Wandsteckdose DUO 16A 3P 6h 230V IP44 X-CONTACT abschaltbar verriegelt anschlussfertig verdrahtet Kunststoffgehäuse: Abmessungen 225x118 mm (L x B) Abschließbar mit Vorhängeschloss Oberteil Grau RAL 7035 Unterteil Schwarz RAL 9005 mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Bestückung: Lasttrennschalter 3P + N + PE Leitungseinführung: Unterteil 180° drehbar Anschluss von oben und unten möglich Anlieferzustand 2 x M25 unten (verschlossen) 1 x M25 und 1 x M32 oben (verschlossen) 1 x M25 Kabelverschraubung beiliegend 5601306G ist der Nachfolgeartikel des Artikels 7002A.