Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Edelstahl Ap Kombi 2xSSTD 1X16/5 1X32/5 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Edelstahl Ap Kombi 2xSSTD 1X16/5 1X32/5 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 83744

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - FI mit IFN 0,03 A (Standard)

  • Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394207801

Sonepar Artikelnummer

120129966

Hersteller Artikelnummer

AM 83744

Hersteller Typ

AM 83744

Hersteller Artikel Nr.:

AM 83744

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

FI mit IFN 0,03 A (Standard)

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

2

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

A

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

sonstige

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

grau

Höhe:

560 mm

Breite:

420 mm

Tiefe:

260 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

22.240 kg

MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 geschliffen, K240 530x400x220 mm (HxBxT) Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einsteckdichtungen M32 unten, 2 x Messing-Verschlussschrauben M16 unten Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschließbar