MENNEKES - Edelstahl Ap Kombi 3xSSTD 2X16/5 2X32/5 1X63/5 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 83705
Absicherung - LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Edelstahl
Handhabung - Wandmontage
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394209263
Sonepar Artikelnummer
120129961
Hersteller Artikelnummer
AM 83705
Hersteller Typ
AM 83705
Hersteller Artikel Nr.:
AM 83705
Absicherung:
LS-Schalter/D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Handhabung:
Wandmontage
Schutzart (IP):
IP44
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
3
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:
0
Fehlerstrom-Typ:
A
Kontaktmaterial:
CuSn
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Kabellänge:
0 m
Militärausführung:
Nein
Farbe:
grau
Höhe:
800 mm
Breite:
550 mm
Tiefe:
380 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
50.000 kg


