MENNEKES - Edelstahl-Kombi Ap 2xSSTD, 2X16/5 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 6200322
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120129902
Hersteller Artikelnummer
AM 6200322
Hersteller Typ
AM 6200322
Hersteller Artikel Nr.:
AM 6200322
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Aufputz-Verteiler Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse geschliffen Material 1.4301, K240 530x400x220 mm (HxBxT) Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V (1385) 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 2 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 40A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 x Einschraubnippel M32 unten; 2 x Messing - Verschlussschrauben M16 unten Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Klemme nach BGVA2 berührungssicher) Fronttür mit Schwenkhebelgriff und Profilhalbzylinder bei gesteckten Stecker abschließbar


