MENNEKES - Edelstahl Up Kombination 4xSSTD 2X16/5 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 6100615OE
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394311607
Sonepar Artikelnummer
120129900
Hersteller Artikelnummer
AM 6100615OE
Hersteller Typ
AM 6100615OE
Hersteller Artikel Nr.:
AM 6100615OE
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Unterputz-Verteiler Schutzart IP 43 Gehäuse: 1 Edelstahlgehäuse, 1.4301 komplett mit Blendrahmen 580x420x210 mm (HxBxT) Einputzkasten 520x360x200 mm (HxBxT) Fronttüre und Blendrahmen: Edelstahl geschliffen,K240 Einputzkasten: Edelstahl blank Bestückung/Absicherung: Pos.01 2 CEE-Steckdosen 16A 5p 400V 2 LS-Schalter 16A 3p C Pos.02 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p B Pos.01-02 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 3x Leitungseinführungstülle oben und 2x unten; geeignet für Leitungsdurchmesser von 13-49 mm Klemme für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm² (Klemme nach BGVA2 berührungssicher) Fronttür mit Profilhalbzylinder Bei gesteckten Steckern abschließbar Achtung: Bauseits muss für eine ausreichende Abdichtung zwischen Blendrahmen und Wand gesorgt werden.


