Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Ersatz-Anbausteckdose für 63A 5p 400V IP44 (990300)

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Ersatz-Anbausteckdose für 63A 5p 400V IP44 (990300)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 999450

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

  • Gewicht - 0.001 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394230533

Sonepar Artikelnummer

120587824

Hersteller Artikelnummer

AM 999450

Hersteller Typ

AM 999450

Hersteller Artikel Nr.:

AM 999450

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Ersatz-Anbausteckdose für 63A 5p 400V IP44 (990300)