MENNEKES - EverBOX GRIP, Griffe schwarz 8xSSTD, 2x16/5, 1x32/5 IP44 + Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - AM 9503512SW
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015394290315
Sonepar Artikelnummer
120569746
Hersteller Artikelnummer
AM 9503512SW
Hersteller Typ
AM 9503512SW
Hersteller Artikel Nr.:
AM 9503512SW
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.001 kg
MENNEKES Verteiler EverBOX GRIP, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzgrad IP 44Gehäuse: 1 PE-Gehäuse 530 x 370 x 320 mm (L x B x H) schwarz RAL 9005, stapelbar, mit Tragegriffen schwarzDie umlaufenden Tragegriffe bieten maximalen Griffkomfort und dienen gleichzeitig als zusätzlichen Schutz für Gehäuse, Steckdosen und Sicherungselemente.Absicherung unter transparenter BetätigungsklappenBestückung/Absicherung: Pos. 01 1 CEE-Steckdose 32A5p 6h 400V IP 44 Pos. 02 2x CEE-Anbaudosen 16A5p 6h 400V IP 44 2x LS-Schalter 16A 3p C 10KA Pos. 03 8x Schuko-Steckdosen 16A2p+E 230V IP 44 8x LS-Schalter 16A 1p C 10KAPos. 01-03 1x Fi-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03AZuleitung/Anschlussmöglichkeit: 2m Zuleitung H07RN-F5G6 und CEE-Stecker 32A5p 6h 400VNach DIN EN 61439: Vorsicherung max. 32 A RDF 1 InA 32 A


