Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Evergum-Kombi Big 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 1X63/5 IP44 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Evergum-Kombi Big 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 1X63/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 71062

  • Absicherung - LS-Schalter

  • FI-Schutzschalter - sonstige

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - Wandmontage

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394209119

Sonepar Artikelnummer

120153391

Hersteller Artikelnummer

AM 71062

Hersteller Typ

AM 71062

Hersteller Artikel Nr.:

AM 71062

Absicherung:

LS-Schalter

FI-Schutzschalter:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

1x63A5p400V

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:

0

Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:

0

Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze:

0

Fehlerstrom-Typ:

sonstige

Kontaktmaterial:

CuSn

Oberflächenbeschichtung Kontakte:

unbehandelt

Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:

2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)

Kabellänge:

0 m

Militärausführung:

Nein

Farbe:

gelb

Höhe:

460 mm

Breite:

280 mm

Tiefe:

410 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

13.500 kg

MENNEKES Verteiler EverGUM anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB) Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003 Absicherung unter transparenter Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 6H 400V 1 LS-Schalter 63A 3p C Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p B Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) für 2 Leitungen bis 5 x 25 mm²