Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Evergum-Kombi Big 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 1X63/5 IP44 + Abs

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Evergum-Kombi Big 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 1X63/5 IP44 + Abs

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 7306226

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394244363

Sonepar Artikelnummer

120153490

Hersteller Artikelnummer

AM 7306226

Hersteller Typ

AM 7306226

Hersteller Artikel Nr.:

AM 7306226

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.001 kg

MENNEKES Verteiler EverGUM anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 380x320 mm (HxB) Oberteil anscharniert signalgelb RAL 1003 Absicherung unter transparenter Betätigungsklappe (FG 13) Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 63A 5p 400V (1252A) Pos.02 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) 1 LS-Schalter 32A 3p C Pos.03 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385) 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.04 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 4 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-04 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A (ÖVE) Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit: 2 M 40 oben (links offen, rechts verschlossen) 2 M 40 unten (verschlossen) 1 Leitung bis 5 x 25 mm²