Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MENNEKES - Evergum-Kombi Compact 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 IP44 +Abs.

MENNEKES
kopierenkopieren
MENNEKES - Evergum-Kombi Compact 4xSSTD 1X16/5 1X32/5 IP44 +Abs.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - AM 70432OE

  • Werkstoff des Gehäuses - Gummi

  • Handhabung - Wandmontage

  • Schutzart (IP) - IP44

  • CEE-Steckdose - 16 A - 1x16A5p400V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015394162407

Sonepar Artikelnummer

120073267

Hersteller Artikelnummer

AM 70432OE

Hersteller Typ

AM 70432OE

Hersteller Artikel Nr.:

AM 70432OE

Werkstoff des Gehäuses:

Gummi

Handhabung:

Wandmontage

Schutzart (IP):

IP44

CEE-Steckdose - 16 A:

1x16A5p400V

CEE-Steckdose - 32 A:

1x32A5p400V

CEE-Steckdose - 63 A:

ohne

CEE-Steckdose - 125A:

ohne

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

4

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

8.500 kg

MENNEKES Verteiler EverGUM compact, tragbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehäuse: 1 Vollgummi-Gehäuse 306x230x288 mm(LxBxH) signalgelb RAL 1003, stapelbar, mit Traggriff Absicherung unter anscharniertem Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschluss, abschließbar Bestückung/Absicherung: Pos.01 1 CEE-Steckdose 32A 5p 400V (1276) Pos.02 1 CEE-Steckdose 16A 5p 400V (1385) 1 LS-Schalter 16A 3p C Pos.03 4 SCHUKO-Steckdosen 16A 2p+E 230V 2 LS-Schalter 16A 1p C Pos.01-03 1 FI-Schutzschalter 63A 4p IFN=0,03A Zuleitung/Anschlussmöglichkeit: 1 M 32 mit (Verschraubung) 2 m Zuleitung HO7RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5p 400V